IFM - Pistokeliitin,suora,M12,4-n,2m - EVC001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pistokeliitin,suora,M12,4-n,2m - EVC001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520175

Toimittajan tuotenumero

EVC001

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

4

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Kaapelityyppi:

moniydin

Rajapinnan materiaali:

kulta