IFM - Pistokeliitin,suora,M12,4-nap - E10907


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 4
Kaapelivaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri - musta
Kaapelityyppi - moniydin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520157
Toimittajan tuotenumero
E10907
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
Kaapelityyppi:
moniydin
-