IFM - Pulssianturi Res:100 - RA1007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pulssianturin akselin tyyppi - ontto akseli
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kotelointiluokka (IP) - IP64
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1979
Toimittajan tuotenumero
RA1007
Tukkuerä
1
Pulssianturin akselin tyyppi:
ontto akseli
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP64
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kulma-anturit , Pulssianturi holkkiakselilla (avoin toiselta puolelta) ,Resoluutio: 100 , Käyttöjännite: 5 V DC ± 0,5 , Virrankulutus: 120 mA ,TTL-lähtö 20 mA , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli , 6 signaalia ,Materiaali, kotelo: alumiini, 5 vuotta T


