IFM - Pulssianturi Res:500 - RA1015

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Pulssianturi Res:500 - RA1015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pulssianturin akselin tyyppi - ontto akseli

  • Mittaustapa - muu

  • Maksimi pulssia / kierros - 6

  • Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0

  • Malli / Tyyppi - inkrementtianturi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1980

Toimittajan tuotenumero

RA1015

Tukkuerä

1

Pulssianturin akselin tyyppi:

ontto akseli

Mittaustapa:

muu

Maksimi pulssia / kierros:

6

Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:

A+B+0

Malli / Tyyppi:

inkrementtianturi

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Pulssien määrä kierroksella:

6...6

Akselin halkaisija:

6...6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Siirtovälineen tyyppi:

kupari

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kulma-anturit , Pulssianturi holkkiakselilla (avoin toiselta puolelta) ,Resoluutio: 500 , Käyttöjännite: 5 V DC ± 0,5 , Virrankulutus: 120 mA ,TTL-lähtö 20 mA , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli , 6 signaalia ,Materiaali, kotelo: alumiini, 5 vuotta T