IFM - Pulssianturi Res:500 - RO6344


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pulssianturin akselin tyyppi - ontto akseli
Mittaustapa - muu
Maksimi pulssia / kierros - 6
Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä - A+B+0
Malli / Tyyppi - inkrementtianturi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2020
Toimittajan tuotenumero
RO6344
Tukkuerä
1
Pulssianturin akselin tyyppi:
ontto akseli
Mittaustapa:
muu
Maksimi pulssia / kierros:
6
Kulma-anturin signaaliulostulojen määrä:
A+B+0
Malli / Tyyppi:
inkrementtianturi
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Akselin halkaisija:
12...12 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP64
Siirtovälineen tyyppi:
kupari
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini