IFM - Syl.kytkin ATEX - MK502A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Syl.kytkin ATEX - MK502A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1882

Toimittajan tuotenumero

MK502A

Tukkuerä

1

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

8.2...8.2 V

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Magneetti- ja sylinterianturit , sylinterikytkin AMR-elementillä ,Muovikoteloinen malli T-urasylintereille , Uppoasennus sallittu ,2-johdin , liitäntä luonnostaan vaarattomaan vahvistimeen maks. arvoin U= 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW , Nimellisjännite