IFM - Sylinterianturi,T-ura,uppo,6m - MK5117

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Sylinterianturi,T-ura,uppo,6m - MK5117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Rungon rakenne - profiili

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727500

Toimittajan tuotenumero

MK5117

Tukkuerä

1

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Rungon rakenne:

profiili

Mitoitussyöttöjännite, DC:

10...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

suora kaapeli

Kytkennän lähtö:

PNP

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Toimintatapa:

metallinen kohde

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Anturin pituus:

25.3 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

5 mm

Anturin korkeus:

5.1 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:

ei

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

-