IFM - Sylinterikytkin,PNP/NPN,1s,2m - MK5103


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Rungon rakenne - profiili
Mitoitussyöttöjännite, DC - 10...30 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520320
Toimittajan tuotenumero
MK5103
Tukkuerä
1
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Rungon rakenne:
profiili
Mitoitussyöttöjännite, DC:
10...30 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Toimintatapa:
metallinen kohde
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Anturin pituus:
25.3 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
5.1 mm
Anturin korkeus:
5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Käyttölämpötila:
-25...85 °C
Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:
ei
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei