IFM - Taustavalo 25X25 INFRARED - O2D901

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Taustavalo 25X25 INFRARED - O2D901

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0812

Toimittajan tuotenumero

O2D901

Tukkuerä

1

Kohteentunnistus , Valaisinyksikkö , Käyttöjännite: 24 V DC ± 10 % ,Virrankulutus: 50 / 25 mA , 2 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,14 mm2 ,Valaisualue: 25 x 25 mm , lähetin, infrapuna 880 nm , Ulkoinen ohjaus ,Materiaali, kotelo: alumiini , Materiaali, linssi: