IFM - Taustavalo 50X50 RED - O2D902


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0813
Toimittajan tuotenumero
O2D902
Tukkuerä
1
Kohteentunnistus , Valaisinyksikkö , Käyttöjännite: 24 V DC ± 10 % ,Virrankulutus: 200 / 100 mA , 2 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,14 mm2 ,Valaisualue: 50 x 50 mm , lähetin, punainen valo 660 nm , Ulkoinenohjaus , Materiaali, kotelo: alumiini , Materiaali, li