IFM - TS50 x 100 Prismaheijastin - E20453

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - TS50 x 100 Prismaheijastin - E20453

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Korkeus - 93 mm

  • Leveys - 54 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 2

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520110

Toimittajan tuotenumero

E20453

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Korkeus:

93 mm

Leveys:

54 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

2

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

-