IFM - Turvavalokenno,4m,12m,PNP - OY112S

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Turvavalokenno,4m,12m,PNP - OY112S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Turva-alueen korkeus - 810 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Anturin korkeus - 953 mm

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...28.8 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1190

Toimittajan tuotenumero

OY112S

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Turva-alueen korkeus:

810 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Anturin korkeus:

953 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...28.8 V

Aallonpituuden sensori:

950 nm

Käyttölämpötila:

-10...55 °C

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Optoelektroniset anturit , Turvavalokenno , Toimintaetäisyys 4 m , 12 m, DC PNP , Käyttöjännite: 24 V DC (19,2...28,8) , Virrankulutus: 83 mA ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Vastaa vaatimuksia: , tyyppi 2(IEC 61496-1) , SIL 2 (IEC 61508) , SIL