IFM - Turvavaloverho,4 m,12m,PNP - OY040S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Turva-alueen korkeus - 1510 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Anturin korkeus - 1563 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...28.8 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1173
Toimittajan tuotenumero
OY040S
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Turva-alueen korkeus:
1510 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Anturin korkeus:
1563 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...28.8 V
Aallonpituuden sensori:
950 nm
Käyttölämpötila:
-10...55 °C
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä


