IFM - Vahvistin ATEX DC ,optoerotus - N0532A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Lähtöpiirin optoeristimien lukumäärä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Käyttölämpötila-alue - -20...60 °C
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1945
Toimittajan tuotenumero
N0532A
Tukkuerä
1
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Lähtöpiirin optoeristimien lukumäärä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Käyttölämpötila-alue:
-20...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Auswertesysteme ATEX , Vahvistin Namur-antureille 94/9/EG (ATEX) mukaan, DC , Käyttöjännite: 24 V DC , Virrankulutus: 50 mA , 2 lähtöä (optoerotus, 2-napainen, 100 mA, oikosulkusuojaus) , liittimet...2,5 mm2, ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria (1) G


