IFM - Välikaapeli - EVC058

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 60 V
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 5
Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2252
Toimittajan tuotenumero
EVC058
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
60 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
5
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...90 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
kulta


