IFM - Välikaapeli - EVC109

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 300 V
Kaapelin pituus - 10 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2223
Toimittajan tuotenumero
EVC109
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
300 V
Kaapelin pituus:
10 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...90 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suorakulmainen
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
kulta


