IFM - Välikaapeli - EVC197

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Välikaapeli - EVC197

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 15 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...90 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2259

Toimittajan tuotenumero

EVC197

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

15 m

Napojen lukumäärä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...90 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

kulta

Liitinteknologia , Pistokeliitin , suora , M12 , 5-napainen , 5-johdin ,AC/DC , Käyttöjännite: 60 V AC / 60 V DC , Antureille, joissa M12pistokeliitäntä , 15 m , PUR-kaapeli , 5 x 0,34 mm2 , Silikoni-vapaa ,Halogeniton , Kullatut koskettimet , Materiaa