IFM - Välikaapeli,suora,M12,4-n,2m - EVC013

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Välikaapeli,suora,M12,4-n,2m - EVC013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Halogeeniton - kyllä

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520187

Toimittajan tuotenumero

EVC013

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

4

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta