IFM - Valokenn,koh,Sk,1500mm,rel,ohj - OA0108


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 5...15000 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Valotyyppi - infrapunavalo
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520325
Toimittajan tuotenumero
OA0108
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
5...15000 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Ajastus-toiminto:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Kytkennän lähtö:
relekontakti
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
30 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
10 Hz