IFM - Valokenno,koh,Suork,1000mm,NPN - OL5007


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Käyttöetäisyys - 1...1000 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520351
Toimittajan tuotenumero
OL5007
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Käyttöetäisyys:
1...1000 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin leveys:
27 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
62 mm
Anturin korkeus:
75 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C