IFM - Valokenno, koht.heij.,sk,2.75m - OA5209

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 5 mm
Valotyyppi - infrapunavalo
Enimmäislähtövirta - 250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520405
Toimittajan tuotenumero
OA5209
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
5 mm
Valotyyppi:
infrapunavalo
Enimmäislähtövirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
2750 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Anturin pituus:
70 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
300 Hz


