IFM - Valokenno,koht,M12,400mm,PNP - OF5027

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,koht,M12,400mm,PNP - OF5027

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 1...400 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520334

Toimittajan tuotenumero

OF5027

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

1...400 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Ajastus-toiminto:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

400 Hz