IFM - Valokenno,Koht,M18,100mm,3jPNP - OG5119

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,M18,100mm,3jPNP - OG5119

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 30 mm

  • Käyttöetäisyys - 30...130 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0941

Toimittajan tuotenumero

OG5119

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

30 mm

Käyttöetäisyys:

30...130 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

130 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

70.5 mm

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 130 mm , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 40 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M12 pistoke