IFM - Valokenno,Koht,M18,200mm,3jPNP - OGH381


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0974
Toimittajan tuotenumero
OGH381
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Aallonpituuden sensori:
624 nm