IFM - Valokenno,Koht,M18,200mm,3jPNP - OGH580

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,M18,200mm,3jPNP - OGH580

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 15...200 mm

  • Rungon rakenne - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0979

Toimittajan tuotenumero

OGH580

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

15...200 mm

Rungon rakenne:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

200 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , Cube ,Toimintaetäisyys 200 mm , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 30 mA , kirkas / himmeä kytkentä, ohjelmoitavissapainikkeella , Pistokeliitäntä , M12 pistokel