IFM - Valokenno,Koht,M18,200mm,3jPNP - OGH700

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,M18,200mm,3jPNP - OGH700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 20...200 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0980

Toimittajan tuotenumero

OGH700

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Käyttöetäisyys:

20...200 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

200 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

72 mm

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Aallonpituuden sensori:

655 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 200 mm , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitavissa painikkeella , Pistokeliitän