IFM - Valokenno,Koht,M18,400mm,3jPNP - OGT101

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,M18,400mm,3jPNP - OGT101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 10...400 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1004

Toimittajan tuotenumero

OGT101

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

10...400 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

400 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

44 mm

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

10 mm

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Aallonpituuden sensori:

645 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 400 mm , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , himmeä kytkentä ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , potentiometr