IFM - Valokenno,Koht,M18,600mmAC/DC - OG0035

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,M18,600mmAC/DC - OG0035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 1...600 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0933

Toimittajan tuotenumero

OG0035

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

1...600 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-20...250 V

Maksimi kytkentäetäisyys:

600 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valokytkentä

Heijastimen minimietäisyys:

1 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

76 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 600 mm , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC) , kirkas kytkentä , Pistokeliitäntä , 1/2' pistokeliitäntä , Materiaali,