IFM - Valokenno,Koht,sk.150mm,4jPNP - OJ5058


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys - 7...150 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1069
Toimittajan tuotenumero
OJ5058
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys:
7...150 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
150 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Aallonpituuden sensori:
650 nm