IFM - Valokenno,Koht,sk.1800mm,3-jPN - O5H504

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,sk.1800mm,3-jPN - O5H504

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 50...1800 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0856

Toimittajan tuotenumero

O5H504

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

50...1800 mm

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 1800 mm , 3-johdin , DC NPN, Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 25 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M12 pis