IFM - Valokenno,Koht.sk.200mm,3-jPNP - O6H303

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht.sk.200mm,3-jPNP - O6H303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0874

Toimittajan tuotenumero

O6H303

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

200 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Aallonpituuden sensori:

633 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot ,Suorak.muot. metallikotelo , Toimintaetäisyys 200 mm , 3-johdin , DC PNP, Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 22 mA , kirkas / pimeäkytkentä valittavissa , Pistokeliitäntä , M8 pisto