IFM - Valokenno,Koht,sk.200mm,3jPNP - OT5001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 4...200 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1131
Toimittajan tuotenumero
OT5001
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
4...200 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Heijastimen minimietäisyys:
4 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
150 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Käyttölämpötila:
-25...60 °C