IFM - Valokenno,Koht,sk.200mm,3jPNP - OU5011

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,sk.200mm,3jPNP - OU5011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 1...200 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1145

Toimittajan tuotenumero

OU5011

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

1...200 mm

Jännitetyyppi:

DC

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Maksimi kytkentäetäisyys:

200 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kytkentätaajuus:

160 Hz

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 200 mm , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...55 V DC , Virrankulutus: 35 mA , himmeä kytkentä ,Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm