IFM - Valokenno,Koht,sk.200mm,4jPNP - OJ5152

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,sk.200mm,4jPNP - OJ5152

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 200 mm

  • Käyttöetäisyys - 15...200 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1097

Toimittajan tuotenumero

OJ5152

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

200 mm

Käyttöetäisyys:

15...200 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

200 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

15 mm

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 1

Aallonpituuden sensori:

650 nm

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 200 mm , 4-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 13 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M8 pisto