IFM - Valokenno,Koht,sk.30mm,3-j,PNP - O7H200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,sk.30mm,3-j,PNP - O7H200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0881

Toimittajan tuotenumero

O7H200

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

30 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kytkennän lähtö:

PNP

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

valokytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

750 Hz

Aallonpituuden sensori:

633 nm

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 30 mm , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , kirkas kytkentä ,Kaapeli pistokeliitännällä , 0,2 m , PUR-kaapeli ,