IFM - Valokenno,Koht,sk.30mm,3jPNP - OH5007


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys - 1...30 mm
Rungon rakenne - muu
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1018
Toimittajan tuotenumero
OH5007
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Käyttöetäisyys:
1...30 mm
Rungon rakenne:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
30 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Tunnistustila:
valokytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-20...50 °C