IFM - Valokenno,Koht,sk.40mm,3jPNP - OU5084


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 20...40 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1160
Toimittajan tuotenumero
OU5084
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
20...40 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
40 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Kytkentätaajuus:
250 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Käyttölämpötila:
-25...80 °C