IFM - Valokenno,Koht,sk.50mm,3jPNP - OH5016


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 1...50 mm
Rungon rakenne - muu
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1025
Toimittajan tuotenumero
OH5016
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
1...50 mm
Rungon rakenne:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
50 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valokytkentä
Heijastimen minimietäisyys:
2 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Käyttölämpötila:
-20...50 °C