IFM - Valokenno,Koht,sk.600mm,4jPNP - OJ5060

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Koht,sk.600mm,4jPNP - OJ5060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 1...600 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1070

Toimittajan tuotenumero

OJ5060

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

1...600 mm

Jännitetyyppi:

DC

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Maksimi kytkentäetäisyys:

600 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kytkennän lähtö:

PNP

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Heijastimen minimietäisyys:

1 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 600 mm , 4-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 22 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Kaapeli pistokeliitännällä