IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,15mAC/DC - OG0030

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,15mAC/DC - OG0030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0928

Toimittajan tuotenumero

OG0030

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

15000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Anturin halkaisija:

18 mm

Anturin pituus:

76 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 15 m , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite:20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC) , Virrankulutus: 5 mA ,Pistokeliitäntä , 1/2' pistokeliitäntä , Materiaali, kote