IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,25m,2-j - OGS501

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,25m,2-j - OGS501

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1000

Toimittajan tuotenumero

OGS501

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

25000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Anturin halkaisija:

18 mm

Anturin pituus:

80.4 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , OGS-OOKG , M18 x1 , Kierremalli , Toimintaetäisyys 25 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...36 V DC , Virrankulutus: 20 mA , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PUR-kaapeli , 3 x 0,34 mm2 , Materiaali, kotelo