IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,8m,2-j D - OGS100

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vas,M18,8m,2-j D - OGS100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0993

Toimittajan tuotenumero

OGS100

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

8000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Anturin halkaisija:

18 mm

Anturin pituus:

44 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

645 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , M18 x 1 ,Kierremalli , Toimintaetäisyys 8 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: kotelo: ABS , Materiaal