IFM - Valokenno,Läh/vast,9m,2j - OG5128

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,9m,2j - OG5128

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0947

Toimittajan tuotenumero

OG5128

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Maksimi kytkentäetäisyys:

9000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Anturin pituus:

59.3 mm

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

500 Hz

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Kierremalli ,Toimintaetäisyys 9 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC ,Virrankulutus: 12 mA , himmeä kytkentä , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: haponkestäv