IFM - Valokenno,Läh/vast,9m,3jPNP - OG5129


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0948
Toimittajan tuotenumero
OG5129
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Maksimi kytkentäetäisyys:
9000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Anturin pituus:
59.3 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Aallonpituuden sensori:
660 nm