IFM - Valokenno,Läh/vast,M18,20m PNP - OGE281

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,M18,20m PNP - OGE281

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - muu

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0954

Toimittajan tuotenumero

OGE281

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

muu

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

20000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

valokytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Cube ,Toimintaetäisyys 20 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC, Virrankulutus: 20 mA , kirkas kytkentä , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: Metalliseos PA LC