IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.1.2 m,3j - OH5003


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1200 mm
Rungon rakenne - muu
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1014
Toimittajan tuotenumero
OH5003
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1200 mm
Rungon rakenne:
muu
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
1200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
200 Hz
Aallonpituuden sensori:
660 nm
Kaapelivaipan materiaali:
PVC