IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.50m,2-jo - O4S200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.50m,2-jo - O4S200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 50000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0844

Toimittajan tuotenumero

O4S200

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, infrapunavalo

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

50000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 50 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...36 V DC , Virrankulutus: 20 mA , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: kotelo: PA etukehys