IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.50m,3-j - O4E500

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.50m,3-j - O4E500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 80000 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0837

Toimittajan tuotenumero

O4E500

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

80000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 80 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...36 V DC , Virrankulutus: 12 mA , kirkas / himmeä kytkentä,ohjelmoitavissa painikkeella , Pistokeliitäntä ,