IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.60m,2-j - O5S700


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Maksimi kytkentäetäisyys - 60000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0871
Toimittajan tuotenumero
O5S700
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
60000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
655 nm