IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.6m,3jPNP - OU5047


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6000 mm
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...55 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1155
Toimittajan tuotenumero
OU5047
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
6000 mm
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Tunnistustila:
valokytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
140 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm